Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6551-H 1 Fläns 1 Inch Sockel 1360 Psi | AA9EPG 1CRR7

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 fläns 1 tums sockel 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9EPG Modell: 6551-H 1Korsreferens: 1CRR7
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
2 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypSocket
Max. Tryck1360 psi
Antal hål4
Utanför Dia.4.25 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Pris
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 1/2 Fläns 1/2 Inch Sockel 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 1/23.5 "1 468 kr
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 3/4 Fläns 3/4 Inch Sockel 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9 / 10 "1 847 kr
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 112 Fläns 1 1/2 Inch Sockel 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H1125"3 513 kr
CHEMTROLS VENTILER 6551-H 2 Fläns 2 Inch Sockel 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9 6551-H26"7 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 fläns 1 tums sockel 1360 Psi
2 550 kr /enhet