CHERNE 210188 Testkulplugg, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 Testkulplugg, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi

Finns i lager
Artikel: CE9DUF Modell: 210188Korsreferens: 55TN80

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter10.5 "
Tömd längd25 "
Öga inuti Dia.0.25" Ögonbult
MaterialGummi
Max. Mottryck15 psi
nominell storlek12 "till 18"
Mätområde10.75" till 18.25"
Nödvändigt inflationstryck45 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterÖga inuti Dia.Pris
CHERNE 210128 Testkulplugg, 8 till 12 tums storlek, 19.8 tums längd, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "till 12"7.5 till 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" Ögonbult13 822 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 210188 Testkulplugg, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi
23 411 kr /enhet