CHERNE 219188 Plugg, 12 till 18 tum Storlek, 11.95 tum Min. Dia., 18 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3ALB 54XJ97

CHERNE 219188 Plugg, 12 till 18 tum Storlek, 11.95 tum Min. Dia., 18 tum Max. Dia., aluminium/gummi

Finns i lager
Artikel: CJ3ALB Modell: 219188Korsreferens: 54XJ97

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15

Produktvarianter

ProduktModellTömd längdArtikelnominell storlekMätområdePris
CHERNE 217128 Plugg, 8 till 12 tums storlek, 18.5 tums längd, 15 psi | CE9TEM 55TN82 21712818.5 "Kontakt8 "till 12"7" till 12.25"15 734 kr
CHERNE 265048 Testkulplugg, 4 till 6 tums storlek, 10.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | CH6JFQ 53MH31 26504810.75 "Kontakt4 "till 6"3.75" till 6.25"4 545 kr
CHERNE 319128 Plugg, 6 till 12 tum Storlek, 5.77 tum Min. Dia., 12 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKX 54XJ95 319128-Kontakt--10 727 kr
CHERNE 310168 Plugg, 8 till 16 tum Storlek, 7.76 tum Min. Dia., 16 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKY 54XJ92 310168-Kontakt--14 997 kr
CHERNE 311088 Plugg, 4 till 8 tum Storlek, 3.97 tum Min. Dia., 8 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3AKZ 54XJ98 311088-Kontakt--12 602 kr
CHERNE 310248 Plugg, 12 till 24 tum Storlek, 11.95 tum Min. Dia., 24 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3ALA 54XJ94 310248-Kontakt--24 666 kr
CHERNE 310128 Plugg, 6 till 12 tum Storlek, 5.5 tum Min. Dia., 12 tum Max. Dia., aluminium/gummi | CJ3ALC 54XJ93 310128-Kontakt--12 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 219188 Plugg, 12 till 18 tum Storlek, 11.95 tum Min. Dia., 18 tum Max. Dia., aluminium/gummi
26 186 kr /enhet