Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 270245 Rörplugg, 4 tums storlek, 2.5 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRG 1VNF7

CHERNE 270245 Rörplugg, 4 tums storlek, 2.5 tums längd, 17 psi/ 40 fot.

Finns i lager
Artikel: AB3WRG Modell: 270245Korsreferens: 1VNF7
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Längd2.5 "
MaterialABS plast
Max. Mottryck17 psi/40 fot.
nominell storlek4"
Mätområde3.8" till 4.06"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris
CHERNE 270210 Rörplugg, 1 1/2 tums storlek, 1.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48" till 1.65"17 psi/40 fot.1.75 "82SEK
CHERNE 270229 Rörplugg, 2 tums storlek, 1.87 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9" till 2.17"17 psi/40 fot.1.87 "88SEK
CHERNE 270237 Rörplugg, 3 tums storlek, 2.5 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8" till 3.1"17 psi/40 fot.2.5 "122SEK
CHERNE 270261 Rörplugg, 6 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77" till 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "447SEK
CHERNE 270270 Rörplugg, 8 tums storlek, 3.75 tums längd, 17 psi/ 40 fot | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7" till 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 270245 Rörplugg, 4 tums storlek, 2.5 tums längd, 17 psi/ 40 fot.
152SEK /enhet