CHERNE End-of-Pipe grippluggar


Cherne gripproppar för röränden är designade för applikationer i DWV-testning (dränering, avfall och ventilering) och stacktestning. De tätar endast i änden av ett rör, vilket förhindrar att pluggen faller ner i stapeln.

Filter
Material: ABS plast , Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris (ex moms)
A
270210
1 1 / 2 "1.48" till 1.65"17 psi/40 fot.1.75 "82 SEK
A
270229
2"1.9" till 2.17"17 psi/40 fot.1.87 "88 SEK
A
270237
3"2.8" till 3.1"17 psi/40 fot.2.5 "122 SEK
A
270245
4"3.8" till 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "152 SEK
A
270261
6"5.77" till 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "447 SEK
A
270270
8"7.7" till 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "833 SEK

Funktioner

  • Cherne ände-på-rör grippluggar är klassade för 17 PSI eller 40 fot tryckhöjd.
  • De har extra stora zinkvingmuttrar för bekväm åtdragning utan att någon skiftnyckel krävs.
  • De är försedda med en O-ring av naturgummi för förbättrad expansion och minne.
  • Dessa grippluggar har ABS glasförstärkta plattor för värme-, kemikalie- och nötningsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Hur installerar man Cherne ände-på-rör grippluggar?

  • Placera pluggen i röret eller rengörings-T-stycket. Användaren måste sedan lossa (inte ta bort) vingmuttern, muttern eller handtaget.
  • Dra slutligen åt muttern, vingmuttern eller handtaget för hand.

Hur kan användare förvara grippluggar i röränden?

End-of-pipe grippluggar bör förvaras på en torr plats borta från solljus eller ultraviolett ljus och ozonkällor. De kan antingen hängas vertikalt eller placeras horisontellt (under 110 grader F).

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas innan du installerar Cherne gripproppar?

  • Välj rätt pluggstorlek som passar ditt rör.
  • Mät det maximala mottrycket som pluggen kan hantera.
  • Ta bort skräp eller främmande ämnen från röret för att minska skador på pluggen. Rengör kontakten med mild tvål och vatten utan att använda något rengöringsmedel.
  • Inspektera pluggen för korrosion, skärsår, sprickor, läckor eller lösa beslag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?