Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4321C Fotostyrning fast 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac

Finns i lager
Artikel: AA4TZE Modell: K4321CKorsreferens: 13E061

Få det Maj 7, Tisdag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd4.5 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800
MonteringFast
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Väggplatta ingår

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4023C Fotostyrning fast 208 till 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CGrå1 13 / 16 "3100 till 4150208 till 277 VAC1 5 / 16 "508SEK
INTERMATIC K4021C Fotostyrning fast 120vac | AE9YXX 6P005 K4021Cgenomskinlig1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac
447SEK /enhet