CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 40 fot | AD2EXF 3NWC3

CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 40 fot.

Finns i lager
Artikel: AD2EXF Modell: 272965Korsreferens: 3NWC3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg m / förbikoppling
(M) NPT-storlek (in.)3/4
Längd9.7 "
MaterialAluminium
Max. Mottryck10 psi/40 fot.
nominell storlek10 "
Mätområde9.8" till 10.3"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2325
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängd(M) NPT-storlek (in.)Pris
CHERNE 272949 Plugg med bypass, 6 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 40 fot | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7" till 6.3"10 psi/40 fot.9.7 "1/44 780 kr
CHERNE 272957 Plugg med bypass, 8 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 40 fot | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7" till 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/45 354 kr
CHERNE 272973 Plugg med bypass, 12 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 30 fot | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7" till 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/48 177 kr
CHERNE 272981 Plugg med bypass, 15 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 30 fot | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8" till 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/410 909 kr
CHERNE 272998 Plugg med bypass, 18 tums storlek, 9.7 tums längd, 8.7 psi/ 20 fot | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7" till 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/414 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tums storlek, 9.7 tums längd, 10 psi/ 40 fot.
7 312 kr /enhet