CHERNE T-handtag grippluggar med bypass


Cherne T-handtags grippluggar med bypass kommer med ett förzinkat stålhandtag och har en aluminiumkropp. De har en kemikaliebeständig neopren O-ring, vilket gör dem lämpliga för långvariga plug- eller bypass-applikationer.

Filter
Material: Aluminium , Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängd(M) NPT-storlek (in.)Pris (ex moms)
A
272949
6"5.7" till 6.3"10 psi/40 fot.9.7 "1/44 780 SEK
A
272957
8"7.7" till 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/45 354 SEK
A
272965
10 "9.8" till 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/47 312 SEK
A
272973
12 "11.7" till 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/48 177 SEK
A
272981
15 "14.8" till 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/410 909 SEK
A
272998
18 "17.7" till 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/414 940 SEK

Funktioner

  • Cherne T-handtags grippluggar har en kraftig aluminiumkropp och T-handtag av zinkpläterat stål.
  • Dessa pluggar har en kemikaliebeständig neopren O-ring för nötningsbeständighet.
  • 6 och 12 tums pluggarna är lämpliga för betong, lera, SDR 26 och 35 rör.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vilket är det maximala mottrycket för dessa Cherne T-handtags grippluggar?

Dessa T-handtags grippluggar tål ett maximalt mottryck på 10 PSI (0.7 bar) / 23 ft.

Vilka är de nominella storlekarna tillgängliga för dessa grippluggar?

Dessa pluggar finns i nominella storlekar från 6 till 8 tum.

Vad är skillnaden mellan SDR 35 och SDR 26?

SDR 35 är klassad till 46 psi i enlighet med ASTM D3034 och D2412 standarder. SDR 26 är klassad för en minsta rörstyvhet på 115 psi i enlighet med ASTM D2412-standarden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?