Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 2201-4ABCP Kran manuell spak 3/8 tum koppar | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Kran manuell spak 3/8 tum koppar

Finns i lager
Artikel: AB8RRD Modell: 2201-4ABCPKorsref: 26Y214
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
8 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Body MaterialMässing med låg bly
ComplianceASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
förbindelse3/8 "sammansättning
AvloppstypDyka upp
KranoperationManuell
KranpipStel
FinishFörkromad
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet2.2 gpm
Hantera typSpak
Monteringshålcentrum till centrum4"
MonteringstypDäck
Antal handtag1
Antal hål3
BytpatronTillverkare Nr 2300-XJKABNF
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd4.75 "
VentiltypKvartsomgång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypComplianceförbindelseKranpipFlödeshastighetAntal hålBytpatronTutlängdPris
CHICAGO KRANAR 420-POABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm Hane | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPKeramisk blandningASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, certifierad enligt NSF / ANSI 61, avsnitt 9 av CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM haneStandard1.5 gpm2Ja4.625 "2 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Kran manuell spak 3/8 tum koppar
8 863 kr /enhet