Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 420-POABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm Hane | AF2QAK 6XAH3

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP kran manuell spak 1/2 tum Npsm hane

Finns i lager
Artikel: AF2QAK Modell: 420-POABCPKorsreferens: 6XAH3

Få det Maj 6, Måndag
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
2 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Body MaterialMässing med låg bly
ComplianceASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, certifierad enligt NSF / ANSI 61, avsnitt 9 av CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
förbindelse1/2 "NPSM hane
AvloppstypDyka upp
KranoperationManuell
KranpipStandard
FinishFörkromad
Flödesutloppstyplaminär
Flödeshastighet1.5 gpm
Hantera typSpak
Monteringshålcentrum till centrum4"
MonteringstypDäck
Antal handtag1
Antal hål2
BytpatronJa
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd4.625 "
VentiltypKeramisk blandning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.49
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypComplianceförbindelseKranpipFlödeshastighetAntal hålBytpatronTutlängdPris
CHICAGO KRANAR 2201-4ABCP Kran manuell spak 3/8 tum koppar | AB8RRD 26Y214 2201-4ABCPKvartsomgångASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "sammansättningStel2.2 gpm3Tillverkare Nr 2300-XJKABNF4.75 "7 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP kran manuell spak 1/2 tum Npsm hane
2 707 kr /enhet