A B Diameter: 50mm , Blinkar per minut: 60 , Höjd: 2 47 / 64 " , Husmaterial: Plast , Lamplivslängd: 1000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Tryck på Fit och Rotate , Drifttemp.: -22 grader till 140 grader F. , Betyg: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13
Tower Light Tiers
Dayton tornljusnivåer fungerar som nöddäcksljus som kan staplas med kompatibla lampor, baser och ljudnivåer för att bilda ett larmtorn. De används för att förbättra kommunikationen i industrianläggningar. Dessa lampor har en LED som avger 60 pulser per minut. Den cylinderformade polykarbonatlinsen möjliggör enkel spridning av ljus. De är NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 3R, 4 & 4X klassade för en säker kapsling och CE, UL & cUL listade. Välj från ett brett utbud av dessa tornljusnivåer, tillgängliga i gult, grönt, blått och rött ljus Raptor Supplies.