Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HÅRDVARA 01255 3 Spänne Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Spänne Eye And Eye 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6ZRU Modell: 01255 3Korsreferens: 49P587

Få det Maj 8, Onsdag
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)8
Material1035 Kropp och beslag av varmvalsat stål
Ta upp4"
Tråd Dia.1 / 4 "
TypÖga och öga
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Varmvalsad stålkropp och beslag4"1 / 4 "Käke och öga500 kg370SEK
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spännbultänd 1-1 / 2 x 6 tum | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 2 "Stubben slut21000 lb1 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Spänne Eye And Eye 500 Lb.
215SEK /enhet