Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1/4 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AE9XJR Modell: 02605 5Korsreferens: 6NDF2

Få det Maj 8, Onsdag
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)8-1/4
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp4"
Tråd Dia.1 / 4 "
TypKäke och öga
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spännbultänd 1-1 / 2 x 6 tum | AF2ZCG 6ZFW4 04202 41035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 2 "Stubben slut21000 lb1 752 kr
CHICAGO HÅRDVARA 01255 3 Spänne Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Kropp och beslag av varmvalsat stål4"1 / 4 "Öga och öga500 kg215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1/4 x 4 In
370SEK /enhet