CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spännbultänd 1-1 / 2 x 6 tum | AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spännes tappände 1-1/2 x 6 In

Finns i lager
Artikel: AF2ZCG Modell: 04202 4Korsreferens: 6ZFW4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)20-1/2
Material1035 Varmvalsat stålhus och stubbar
Ta upp6"
Tråd Dia.1-1 / 2 "
TypStubben slut
Arbetsbelastningsgräns21000 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 02605 51035 Varmvalsad stålkropp och beslag4"1 / 4 "Käke och öga500 kg370SEK
CHICAGO HÅRDVARA 01255 3 Spänne Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 01255 31035 Kropp och beslag av varmvalsat stål4"1 / 4 "Öga och öga500 kg215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spännes tappände 1-1/2 x 6 In
1 752 kr /enhet