Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Vridkrok krok galvaniserad 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XHV 6NDD2

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Spännekrok Krok Galvaniserad 5/16 x 4-1/2

Finns i lager
Artikel: AE9XHV Modell: 02160 9Korsreferens: 6NDD2

Få det Maj 8, Onsdag
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)9-1/2
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp4-1 / 2 "
Tråd Dia.5 / 16 "
TypKrok och krok
Arbetsbelastningsgräns700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 02165 4 Vridkrokskrok galvaniserad 3/8 x 6 tum | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb.297SEK
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Vridkrokskrok galvaniserad 1/2 x 6 tum | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb.472SEK
CHICAGO HARDWARE 02190 6 Spännekrok Krok Galvaniserad 5/8 x 12 In | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 lb.904SEK
CHICAGO HARDWARE 02193 7 Spännekrok Krok Galvaniserad 5/8 x 18 In | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb.1 747 kr
CHICAGO HARDWARE 02201 9 Spännekrok Krok Galvaniserad 3/4 x 9 In | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb.919SEK
CHICAGO HARDWARE 02226 2 Spännekrok Krok Galvaniserad 1 x 12 In | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"5000 kg1 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Spännekrok Krok Galvaniserad 5/16 x 4-1/2
466SEK /enhet