Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 03107 3 Spänneskäft Käft Galvaniserad 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9

CHICAGO HARDWARE 03107 3 Vridspänne Käft Galvaniserad 3/4 x 18 In

Finns i lager
Artikel: AF2YZA Modell: 03107 3Korsreferens: 6ZFJ9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)28-1/2
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp18 "
Tråd Dia.3 / 4 "
TypKäke och käke
Arbetsbelastningsgräns5200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Vridkäftkäft galvaniserad 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 kg477SEK
CHICAGO HARDWARE 03065 6 Vridkäftkäft galvaniserad 3/8 x 6 tum | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 kg432SEK
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Spännkäftkäft galvaniserad 1/2 x 6 tum | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 kg588SEK
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Spänneskäft Käft Galvaniserad 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 kg1 020 kr
CHICAGO HÅRDVARA 03104 2 skruvdragare käkkäke galvaniserad 3/4 x 12 tum | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 kg1 170 kr
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Spänneskäft Käft Galvaniserad 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 kg2 148 kr
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Spänneskäft Käft Galvaniserad 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 kg2 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03107 3 Vridspänne Käft Galvaniserad 3/4 x 18 In
1 346 kr /enhet