Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 03065 6 Vridkäftkäft galvaniserad 3/8 x 6 tum | AE9XKR 6NDH5

CHICAGO HARDWARE 03065 6 Vridspänne Käft Galvaniserad 3/8 x 6 In

Finns i lager
Artikel: AE9XKR Modell: 03065 6Korsreferens: 6NDH5

Få det Maj 8, Onsdag
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)11-1/2
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
TypKäke och käke
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Vridkäftkäft galvaniserad 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 kg477SEK
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Spännkäftkäft galvaniserad 1/2 x 6 tum | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 kg588SEK
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Spänneskäft Käft Galvaniserad 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 kg1 020 kr
CHICAGO HÅRDVARA 03104 2 skruvdragare käkkäke galvaniserad 3/4 x 12 tum | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 kg1 170 kr
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Spänneskäft Käft Galvaniserad 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 kg1 346 kr
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Spänneskäft Käft Galvaniserad 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 kg2 148 kr
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Spänneskäft Käft Galvaniserad 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 kg2 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03065 6 Vridspänne Käft Galvaniserad 3/8 x 6 In
432SEK /enhet