CHICAGO HARDWARE 04179 9 Spänne 1 x 18 tum | AF2ZCB 6ZFV9

CHICAGO HARDWARE 04179 9 Spännestopp 1 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AF2ZCB Modell: 04179 9Korsreferens: 6ZFV9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)31
Material1035 Varmvalsat stålhus och stubbar
Ta upp18 "
Tråd Dia.1"
TypStubben slut
Arbetsbelastningsgräns10,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Spännbultänd 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 kg234SEK
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Spindelstopp 1/2 x 12 tum | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 kg379SEK
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Spännbultänd 5/8 x 6 tum | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"5 / 8 "3500 kg271SEK
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Spänne 3/4 x 6 tum | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"3 / 4 "5200 kg336SEK
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Spännbultänd 7/8 x 6 tum | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"7 / 8 "7200 kg468SEK
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Spänne 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1"10,000 kg555SEK
CHICAGO HÅRDVARA 04192 8 Spänne Stub End 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 4 "14800 lb1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04179 9 Spännestopp 1 x 18 tum
1 941 kr /enhet