WESCO Servicevagnar av stål


Filter
Läpphöjd: 3.5 " , Lastkapacitet: 500 lb. , Material: Stål , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 32 " , Hjulmaterial: Gummi
StilModellTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
270166
33 "16 "2 852 SEK
B
270168
39 "24 "3 553 SEK

Servicevagnar av stål

Wesco stålvagnar för stål kan transportera upp till 500 lb jämnt fördelade laster och har två svängbara och två styva gummihjul för smidig rörelse över grova terräng. Dessa enheter är utrustade med ett skjuthandtag som hjälper till att styra vagnen och toppbrickor, som kan vändas, för att ge en platt arbetsyta. De är vidare integrerade med rullstyrda lådor för friktionsfri drift och har en bakad emaljfinish för utmärkt slitstyrka. Välj bland ett stort utbud av dessa vagnar, tillgängliga i 33 & 39 tums längd alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?