Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Spindelstopp 1/2 x 12 tum | AF2ZBL 6ZFT5

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Spännes tappände 1/2 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AF2ZBL Modell: 04129 4Korsreferens: 6ZFT5

Få det Maj 8, Onsdag
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)22
Material1035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub
Ta upp12 "
Tråd Dia.1 / 2 "
TypStubben slut
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Spännbultänd 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 kg234SEK
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Spännbultänd 5/8 x 6 tum | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"5 / 8 "3500 kg271SEK
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Spänne 3/4 x 6 tum | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"3 / 4 "5200 kg336SEK
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Spännbultänd 7/8 x 6 tum | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"7 / 8 "7200 kg468SEK
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Spänne 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1"10,000 kg555SEK
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Spänne 1 x 18 tum | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Varmvalsat stålhus och stubbar18 "1"10,000 kg1 941 kr
CHICAGO HÅRDVARA 04192 8 Spänne Stub End 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Varmvalsat stålhus och stubbar6"1-1 / 4 "14800 lb1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Spännes tappände 1/2 x 12 tum
379SEK /enhet