Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Ögonögla Öga Öga Aluminium 3 / 8-16 In | AF2ZAM 6ZFP3

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Spänne Eye Eye Aluminium 3/8-16 In

Finns i lager
Artikel: AF2ZAM Modell: 05120 0Korsreferens: 6ZFP3
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMidget Turnbuckle
Stäng längd (in.)7-1/2
MaterialAluminiumkropp, 1010 stålögon och krokar
Ta upp3"
Tråd Dia.3 / 8-16 "
TypÖga och öga
Arbetsbelastningsgräns144 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Spänne Eye Eye Aluminium 3/8-16 In
96SEK /enhet