Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Eye Mutter, 3/8-16 X 3/8 tum, galvaniserad, 10Pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 ögonmutter, 3/8-16 X 3/8 tum, galvaniserad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3DKY Modell: 16765 9Korsreferens: 5CJP7
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
1 228 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonmutter
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.625 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Totala höjden2 11 / 64 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypSläpp smidd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonform (oval)
    • Egenskaper: Borrad och gängad UNC-2B, belastningar är baserade på en säkerhetsfaktor på 5 till 1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 ögonmutter, 3/8-16 X 3/8 tum, galvaniserad, 10pk
1 228 kr /packa