BALDOR MOTOR VVS-motorer, trefas, TEFC, fotmonterade


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Full belastningseffektivitet: 86.5 , Hz: 60 , Isolering: H , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmontering , Starttyp: Direkt online
StilModellHPAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris (ex moms)
A
EM4102T-BG
-56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V-H1054M-620.000 hk173 609 SEK
B
EM3704T-BG
-9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-H3738M-63.000 hk49 870 SEK
A
EM4103T-BG
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-H1054M-425.000 hk125 668 SEK
A
EM2333T-BG
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk81 605 SEK
C
EM2334T-5BG
-Den 19.2-H0960M-420.000 hk55 042 SEK
A
EM2334T-BG
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-F0960M-420.000 hk97 174 SEK
D
EM3546T-BG
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-H3520M-41.000 hk15 801 SEK
A
EM3550T-G
---H----28 340 SEK
D
EM3554T-G
---H----28 590 SEK
A
EM3556T-G
---H----32 140 SEK
C
EM3611T-5BG
-Den 3.3-H3632M-43.000 hk18 659 SEK
E
EM4111T-BG
-70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V-H1072M-625.000 hk197 300 SEK
A
EM3555T-BG
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-H3526M-22.000 hk17 414 SEK
D
EM3554T-BG
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTH3526M-41.500 hk28 590 SEK
C
EM4104T-5BG
-Den 31.0-H1056M-430.000 hk83 437 SEK
A
EM2276T-BG
-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk89 322 SEK
C
EM2333T-5BG
-Den 14.6-H0944M-415.000 hk46 226 SEK
A
EM2333T-8G
-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk82 570 SEK
F
EM2394T-BG
-38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FTH0930M-215.000 hk50 431 SEK
E
EM3613T-BG
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FTH3630M-25.000 hk21 292 SEK
G
EM3711T-BG
-24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FTH3728M-210.000 hk54 191 SEK
D
EM3710T-BG
-20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-F3738M-47.500 hk49 137 SEK
B
EM3708T-BG
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V-H3752M-65.000 hk31 621 SEK
D
EM3770T-8G
-21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V66.9 LB-FTH0738M-47.500 hk54 809 SEK
C
EM4103T-5BG
-Den 25.0-H1054M-425.000 hk71 183 SEK
A
EM4115T-BG
-128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FTH1272M-450.000 hk118 965 SEK
A
EM3555T-G
---H----30 519 SEK
D
EM3558T-BG
-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-H3528M-42.000 hk29 439 SEK
D
EM3615T-BG
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-F3642M-45.000 hk35 459 SEK
A
EM3665T-8G
-Den 15.152.6 LB-FTH0642M-45.000 hk42 886 SEK
A
EM4110T-BG
-102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V-H1254M-440.000 hk191 840 SEK
C
EM3710T-5BG
-Den 7.6-H3738M-47.500 hk27 836 SEK
D
EM3709T-BG
-19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FTH3728M-27.500 hk30 552 SEK
D
EM3714T-BG
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FTH3752M-410.000 hk54 577 SEK
A
EM3774T-8G
-Den 28.080.4 LB-FTH0748M-410.000 hk60 615 SEK
C
EM4110T-5BG
-Den 39.0367 LB-FTH1254M-440.000 hk108 664 SEK
A
EM4104T-BG
-76.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FTH1056M-430.000 hk147 314 SEK
A
EM4100T-BG
-42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V-H1046M-615.000 hk132 748 SEK
D
EM3546T-G
1 hk--H----27 703 SEK
A
EM3545-G
1 hk--H----25 291 SEK
E
EM3607T-G
1-1 / 2 HP--H----37 677 SEK
D
EM3558T-G
26-5.8/2.923.9 LB-FT--1.82 Amps04229 439 SEK
E
EM3614T-G
2 hk--H----39 201 SEK
D
EM3611T-G
39-8.4/4.233.6 LB-FT--2.33 Amps04332 951 SEK
E
EM3559T-G
3 hk--H----32 951 SEK
E
EM3610T-G
3 hk--H----34 282 SEK
B
EM3704T-G
3 hk--H----49 870 SEK
D
EM3615T-G
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT--3.24 Amps04535 459 SEK
B
EM3708T-G
5 hk--H----55 426 SEK
E
EM3613T-G
5 hk--H----37 330 SEK
A
EM2276T-G
7-1 / 2 hk--H----90 287 SEK
B
EM3709T-G
7-1 / 2 hk--H----53 555 SEK
D
EM3710T-G
7.518.8/9.469.4 LB-FT--4.46 Amps047.549 137 SEK
D
EM3714T-G
1025.4-24/12128 LB-FT--5.4 Amps041054 577 SEK
A
EM2332T-G
10 hk--H----101 727 SEK
G
EM3711T-G
10 hk--H----54 191 SEK
A
EM2333T-G
1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041582 570 SEK
F
EM2394T-G
15 hk--H----89 361 SEK
A
EM4100T-G
15 hk--H----135 237 SEK
A
EM2334T-G
2048/24213 LB-FT--9.41 Amps042098 139 SEK
A
EM4102T-G
20 hk--H----176 079 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?