Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 18235 5 Rod End, 3/8-16 X 5 Inch Storlek, 10Pk | AE2PUD 4YVJ4

CHICAGO HARDWARE 18235 5-stångsände, 3/8-16 X 5 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE2PUD Modell: 18235 5Korsref: 4YVJ4
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
1 385 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBearbetad stångände
Boss Diameter3 / 4 "
Boss tjocklek7 / 16 "
Längd5"
MaterialSvartoxidbelagt stål
Shank Dia.3 / 8 "
TrådHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8-16
Typman

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.83
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hål-ID (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLängdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
CHICAGO HARDWARE 18205 8 Rod End, 1/4-20 X 2 Inch Storlek, 10Pk | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-201 645 kr
CHICAGO HARDWARE 18220 1 stångände, 3/8-16 X 3 tum Storlek, 10Pk | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 909 kr
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Rod End, 3/8-16 X 4 Inch Storlek, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 949 kr
CHICAGO HARDWARE 18245 4 Rod End, 1/2-13 X 3-3/4 Inch Storlek, 10Pk | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-132 343 kr
CHICAGO HARDWARE 18260 7 Rod End, 5/8-11 X 4-1/2 Inch Storlek, 10Pk | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-112 854 kr
CHICAGO HARDWARE 18265 2 Rod End, 5/8-11 X 5 Inch Storlek, 10Pk | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-112 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18235 5-stångsände, 3/8-16 X 5 tum, 10pk
1 385 kr /packa