Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Bolt, Zinc, 5/16-18 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKT 5CJP0

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-bult, zink, 5/16-18 tums rör, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3DKT Modell: 50038 8Korsreferens: 5CJP0
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
566SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2.187 "
Inre bredd1"
MaterialLågt kolstål
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör rörstorlekInre längdInre breddMaterialgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-bult, zink, 3/8-16 tums rör, 50Pk | AE3DKN 5CJN4 50080 7zink1"2.5 "1.5 "Lågt kolstål1.25 "3 / 8-161 357 kr
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-bult, zink, 3/8-16 tums rör, 50Pk | AE3DKP 5CJN5 50083 8zink1.25 "2.75 "1.75 "Lågt kolstål1.125 "3 / 8-161 364 kr
CHICAGO HARDWARE 502054 U-bult, zink, 1/4-20 tums rör, 50Pk | AE3DKR 5CJN9 502054zink1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Lågt kolstål3 / 4 "1 / 4-20843SEK
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-Bult, 304 Rostfritt Stål, 3/8-16 Rörstorlek, 10Pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2Enkel2.5 "3.625 "3"304 Stainless Steel3 / 8 "3 / 8-162 936 kr
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-bult, zink, 1/2-13 tums rör, 50Pk | AE3JTD 5DPY7 50301 3zink2.5 "4.5 "3"Lågt kolstål1.625 "1 / 2-134 339 kr
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-bult, zink, 1/2-13 tums rör, 50Pk | AE3JTE 5DPY8 50313 6zink4"6"4.5 "Lågt kolstål1.5 "1 / 2-135 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-bult, zink, 5/16-18 tums rör, 50pk
566SEK /packa