Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobbborrsats 21 delar höghastighetsstål 118 grader | AB3LDT 1U102

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber borrset 21 delar höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB3LDT Modell: 57712Korsreferens: 1U102

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Listnummer150
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar21
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 49912 Jobbborrsats 21 delar höghastighetsstål 118 grader | AB2HRM 1M465 49912Bright150D118 graderKonventionell punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 585 kr
CHICAGO-LATROBE 43639 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 21 st | AF2NYD 6WTX5 43639TiCN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"4 085 kr
CHICAGO-LATROBE 69851 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 21 st | AF2PAF 6WUC1 69851Svartoxid150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 823 kr
CHICAGO-LATROBE 41799 Jobber borrbitssatslista # 150asp 21 st | AF2ZJY 6ZKG6 41799TiN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"3 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber borrset 21 delar höghastighetsstål 118 grader
1 470 kr /enhet