CHICAGO-LATROBE

Chicago-Latrobe, ett undermärke till Greenfield Industries, tillverkar generella skärverktyg för fordons-, träbearbetnings-, metallbearbetnings-, bygg- och smyckesindustrin. Läs mer

Filter

bearbetning

Vattensystem

Säkerhet

Handverktyg

Electrical

bearbetning Filter

MaskinskärverktygVisa alla

Om CHICAGO-LATROBE

Chicago-Latrobe-katalogen inkluderar försänkning, arbetslängd, reducerad skaft, extra lång, skruvmaskinslängd, konisk längd, solid spade och raka räfflor. Märkets jobbarlängdsborr används med både roterande och slagskruvmejslar i olika borrtillämpningar. De har längre längder än diametrar, vilket ökar skärhastigheten och värmebeständigheten. Chicago-Latrobe kombinerad borr/försänkt set används för att borra och försänka skruvar i stål och andra järnhaltiga material. Dessa höghastighetståltillverkade set med höger skärriktning finns i set från 5 till 8 delar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Chicago-Latrobe MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande PSG, Cle-Line och Westward modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Chicago-Latrobe-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa borrkronor är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för budfrakt.

Vanliga frågor

Vilket material är Chicago-Latrobe jobbarlängdsborr gjorda av?

Märkets längdborrkronor är gjorda av höghastighetsstål för att motstå värme och slitage under upprepade borrningar med stora volymer.

Klarar märkets hårdmetallbits extrema temperaturer?

Chicago-Latrobe hårdmetallbits kan hantera temperaturer upp till 140 grader F.

Hur säkerställer Chicago-Latrobe säkerhet för arbetare i byggbranschen?

Chicago-Latrobe erbjuder helkroppssele för dig som arbetar i områden där det finns risk för fall. Den har en enda D-ring på baksidan för att fästa en självindragande livlina eller en stötdämpande lina till en säker ankarpunkt.

Varumärkesexklusiva produkter