Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 65023 Extraktionsskruv #9 | AB3LFE 1U234

CHICAGO-LATROBE 65023 Extraktionsskruv #9

Finns i lager
Artikel: AB3LFE Modell: 65023Korsreferens: 1U234
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Flute Skruv Extractor
Borrstorlek1-1 / 16 "
För att ta bort röret1
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1-3 / 4 till 2
Stor änddia.1-9 / 32 "
MaterialKolstål
Total längd4.625 "
Storlek#9
Liten änddia.1"
Avsmalnande längd (in.)2-1/4
TypSpiralflöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekStor änddia.Total längdStorlekLiten änddia.Pris
CHICAGO-LATROBE 65001 Avdragningsskruv nr 1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "69SEK
CHICAGO-LATROBE 65003 Avdragningsskruv nr 2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "71SEK
CHICAGO-LATROBE 65005 Extractor Screw # 3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "92SEK
CHICAGO-LATROBE 65007 Extractor Screw # 4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "86SEK
CHICAGO-LATROBE 65009 Avtappningsskruv nr 5 | AB3LFA 1U224 6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "109SEK
CHICAGO-LATROBE 65013 Avtappningsskruv nr 6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "233SEK
CHICAGO-LATROBE 65017 Extractor Screw # 7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65023 Extraktionsskruv #9
1 029 kr /enhet