Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 78711 Spiral Stub Drill List# 759 15/64 In | AF2ZQH 6ZRT4

CHICAGO-LATROBE 78711 Spiralstubborrlista# 759 15/64 in

Finns i lager
Artikel: AF2ZQH Modell: 78711Korsreferens: 6ZRT4
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
835SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.2344
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
Finishobestruket
Flöjlängd1 5 / 16 "
Bråkstorlek15 / 64 "
Listnummer759
MaterialKarbid
Total längd2.437 "
Pekvinkel118 grader
Punkttyp4-fasett
Shank Dia.0.234 "
Storlek15 / 64 "
TypLångsam spiral

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0108
Fartygets höjd (cm)1
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)1
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 78717 Spiral Stub Drill List # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Fraktionerad tum1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "1 337 kr
CHICAGO-LATROBE 78718 Spiral Stub Drill List # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Fraktionerad tum1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "1 473 kr
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Stub Drill List # 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Fraktionerad tum1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "1 658 kr
CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Stub Drill List # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Fraktionerad tum1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "1 935 kr
CHICAGO-LATROBE 78721 Spiral Stub Drill List # 759 25/64 In | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Fraktionerad tum1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "1 878 kr
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Stub Drill List # 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Fraktionerad tum1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "2 020 kr
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List # 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Fraktionerad tum2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "2 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78711 Spiralstubborrlista# 759 15/64 in
835SEK /enhet