Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Luftdriven, formslip, kraftig, 28000 rpm, 0.3 hk | CH6NAL 61HP15

CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Luftdriven, formslip, kraftig, 28000 0.3 rpm, XNUMX hk

Finns i lager
Artikel: CH6NAL Modell: 8941074050Korsreferens: 61HP15

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Grinder
Luftkonsumtion2.7 cfm
Luftintag1/4 FNPT
Lufttryck90 psi
Bearing Typeavfasade
Broms typIngen
Collet Size1 / 4 "
Anslutningsstorlek1 / 4 "
DutyHeavy Duty
GreppstilFatgrepp
HP0.3
InloppstypNPT
Kit innehåll1 blott verktyg
Max. Hastighet28000 RPM
Max. Hjul Dia.1 / 4 "
MekanismSäkerhetsstart/stopp
Min. Slangstorlek3 / 8 "
RiktningRakt
Total längd6 7 / 8 "
Punkt Dia.1 / 4 "
KraftkällaLuftdriven
RPM28000 RPM
SäkerhetsfunktionerSäkerhetsspak
StilRakt
Byt typSäkerhetsspak
Verktygsvikt1.1 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellVerktygsviktLuftkonsumtionHPMax. HastighetRiktningTotal längdRPMStilPris
CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Luftdriven, formslip, kraftig, 23000 rpm, 0.3 hk | CH6NAM 61HP16 89410740601.3 Ibs2.7 cfm0.323000 RPM90 grader Vinkel6 3 / 8 "23000 RPMRätt vinkel2 168 kr
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Luftdriven, formslip, kraftig, 23000 rpm, 0.3 hk | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 Ibs2.7 cfm0.323000 RPM120 grader7 3 / 4 "23000 RPM120 grader2 452 kr
CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Luftdriven, formslip, kraftig, 27000 rpm, 0.3 hk | CH6NAP 61HP18 89410741001.4 Ibs2.7 cfm0.327000 RPMRak, förlängd9 3 / 4 "27000 RPMRakt2 426 kr
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Luftdriven, formslip, kraftig, 22000 rpm, 0.6 hk | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 Ibs3.6 cfm0.622000 RPMRakt7 1 / 8 "22000 RPMRakt3 059 kr
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Luftdriven, formslip, kraftig, 22000 rpm, 0.6 hk | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 Ibs3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMRakt5 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Luftdriven, formslip, kraftig, 28000 0.3 rpm, XNUMX hk
2 309 kr /enhet