CHICAGO PNEUMATIC

Filter

Pneumatik

Handverktyg

Elverktyg

Materialhantering

Motorer

Vattensystem

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Svetsning

hårdvara

Smörjning

Pneumatik Filter

TryckluftsverktygVisa alla

  • Slipmaskiner för luftbälte

    Perfekt för färg- och rostborttagning i trånga utrymmen. Bestå av en sväng som kan rotera upp till 360 grader för slipning i flera lägen och en motor som kan uppnå upp till 26000 varv / min. Valda modeller har ett byte av alternativet för byte av bälte

  • Verktyg för luftavstängning

    Har en motor på 14000/20000 varv / min för att absorbera vibrationer och minska köldluftöverföring, och ett stålskydd för hantering av tuff användning. Finns i varianter av 0.5 / 1 hk och perfekt för att ta bort ljuddämpare och avgasrör

  • Slipar för luftskiva

    Horisontella / vertikala luftslipmaskiner och luftsliparsatser inklusive en underlagsplatta, kornslipning och prep-skivor och en spindelnyckel. Används för slipning och slätning av hårda ytor av trä, metall och plast. Har en avtryckare / spakgas och en luftmotor som erbjuds i olika hk-betyg

  • Luftborr

    Allmänna / industriella luftborrmaskiner med en pistol / rätvinklig kaross med fästa kullager, en nyckelborrchuck och en utlöst gas för borrning, hålning och reaming

  • Slipmaskiner för luftfinish

    Slitstarka raka slipmaskiner som är idealiska för snabb borttagning av material och kroppsutjämning. Har en tvåkolvskonstruktion som kan leverera en 1 tum slag och luftflöden upp till 10.7 cfm

  • Luftkvarnar

    CE-certifierade slipmaskiner med koniska kugghjul för att tåla grov användning och extrema temperaturer, och en motor med högt vridmoment (upp till 22000 rpm) för maximal borttagning av material med minimal ansträngning

  • Tillbehör till luftpistol

    OSHA- och ANSI-kompatibla luftpistolsvivlar med FNPT- och MNPT-anslutningar för inlopps- och utloppsportar. Vanligtvis används för att göra styva slangar flexibla och flervägda

  • Lufthammare

    Inkluderar lufthammare och luftslagssatser med ytterligare hammarborr för användning i lastbilar och terrängutrustning. Har en hållare som är lätt att byta för att byta tillbehör och en kraftig pistolskaft som tål tuff användning

  • Slagnycklar för luft

    Slagnycklar med D-handtag / pistol / inbyggd konstruktion för att bibehålla högt vridmoment och en 2-käftkoppling för höga slag per minut. Vanligtvis används för att lossa stora bultar vid industriellt underhåll

  • Luftnibblare och saxar

    Konstruerad för att ge ett starkt vridmoment från tryckluft för att skära hårda material för applikationer i karosserivaror, plåttillverkare och uppvärmningsentreprenörer. Finns i avgas- och spakgasalternativ

  • Kvarnar med luftpennor

    Luftpennkvarnar och pennkvarnsatser bestående av en kvarn, monterade spetsar, hårdmetallfräsar och spännhylsor. Har en luftmotor på 60000 rpm och perfekt för slipning av hålens innerdiameter, blandning av konturer och utjämning av formar

  • Luftpolerare och buffertar

    Luftpolerings- / buffertkit som innehåller en minipolerare, underlagskuddar, en ullpolstringsdyna och en spindelnyckel. Används för polering / polering av plana och konturerade ytor på metaller, betong, granit och andra hårda ytor

  • Luftspärr

    Allmänna / industriella luftspärrar med en luftmotor för lossning / åtdragning av bultar och en 1/4 tum (eller en 3/8 tum) fyrkantig drivenhet för att tillåta applikationer med högt vridmoment i trånga utrymmen. Finns i olika handtagsmaterial, fria hastigheter och avgasalternativ

  • Air Sanders

    Dubbelverkande och slumpmässiga orbitalslipmaskiner som kan uppnå upp till 15000 rpm fri hastighet. Har ett plast- / komposit- / gummihölje och används för borttagning av fint / grovt material vid ytbehandling

  • Luftsågar

    Lågvibrerande fram- och återgående sågar med en 3/8 tum lång slaglängd för användarkomfort och för att erbjuda maximal mångsidighet vid skärning. Har ett robust aluminiumhölje och en säkerhetsspakstyp

  • Skruvmejslar

    Använd tryckluft för att vrida skruvarna och är idealiska för applikationer med lågt vridmoment inom träarbete och plåtreparation. Finns i varianter av direktdriven / slagdriven / positivt verkande / rulle / avstängningskoppling

  • Slipmaskiner

    Handhållna elverktyg som används för gravering, slipning, slipning och slipning. Funktion CE-certifierad kompakt design bestående av en 1/4-tums spännhållare och en strömlinjeformad säkerhetsspak

  • Gravyrpennor

    Allmänna / industriella gravyrpennor och gravyrpennasatser inklusive en luftskrivare, konverterbar till en hammare eller en lätt skalare. Kompatibel med ett 1/4 tum NPT-rör för luftinlopp och har en motor med variabel hastighet för olika tillämpningar i metaller, plast, keramik och glas

  • Nålskalare

    Skalare för nål / lång räckvidd som används för att avlägsna rost, kvarnvåg och gamla färger från metallytor. Modeller med vibrationsdämpade nålar finns också.

  • Nitar

    CE-certifierade kompositnitar som används för att köra nitar i aluminium och koppar samtidigt som de garanterar maximal användarkomfort genom att minska vibrationer och ljudnivå. Kan producera en dragkraft på upp till 3500 lb

Luftkompressorer och vakuumpumparVisa alla

ReservdelarVisa alla

  • Delar

    Inkluderar O-ringar, knivsatser, oljefilter, inställningssatser och reparationssatser som vanligtvis används för installation och underhåll

Om CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic erbjuder slagnycklar, spärrar, luftborrar, slipmaskiner, slipmaskiner och luftkompressorer för applikationer inom fordonsservice, konstruktion, olje- och gasindustri och petrokemisk industri. Slagnycklar är hylsnyckelmotorverktyg som används för att leverera högt vridmoment för att lossa muttrar. Chicago pneumatiska slagnycklar erbjuds i vinkelhastigheter mellan 2800 och 9900 rpm. Märkets luftkompressorer är idealiska för släpvagnsdäck och luftdrivna grindar. Dessa kompressorer erbjuds i stationära och bärbara varianter med en Honda-motor som effektivt skapar ett maximalt tryck på 175 psi.

Varumärkesexklusiva produkter