Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP2755 Luftskruvmejsel 124 tum-lb. | AA2VFM 11C895

CHICAGO PNEUMATIC CP2755 luftskruvmejsel 124 tum-lb.

Finns i lager
Artikel: AA2VFM Modell: CP2755Korsreferens: 11C895
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
3 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.5
CFM @ Full belastning10
KopplingstypDirektkoppling
DutyAllmänt
Gratis hastighet2200 rpm
Hantera typPistol
Min. Slangstorlek3 / 8 "
DriftHög hastighet, ergonomisk
Total längd6.3 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypTrigger
Vridmoment Mjukt drag45 till 65 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDriftLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera typPris
CHICAGO PNEUMATIC CP2611 Luftskruvmejsel 8.9 till 66 tum-lb. | AA2VFK 11C893 CP2611Högt vridmoment, ergonomiskt, 3 luftinlopp1 / 4 "NPT5.259.3 "21Industri1000 rpmPistol10 005 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP2621 Luftskruvmejsel 7 till 58 tum-lb. | AA2VFL 11C894 CP2621Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT7.759.1 "31Industri1000 rpmI kö10 614 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 Luftskruvmejsel 230 tum-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT2.57"10Allmänt900 rpmPistol4 722 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 Luftskruvmejsel 133 tum-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Högt vridmoment, ergonomiskt1 / 4 "NPT2.56.5 "10Allmänt2100 rpmPistol4 778 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 Luftskruvmejsel 3.5 till 13 tum-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Reversibel1 / 8 "NPT2.257.7 "9Industri1100 rpmI linje16 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2755 luftskruvmejsel 124 tum-lb.
3 919 kr /enhet