Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Luftskivor slipmaskin Industrial 0.71 hk 7 tum | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 Inch

Finns i lager
Artikel: AA2VGU Modell: CP7269SKorsreferens: 11C929
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
5 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.6
CFM @ Full belastning26.7
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialAluminium
HP0.71
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd17.75 "
Pad ansikts typPlast
Padstorlek7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetGratis hastighetHantera materialHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Luftskivslipmaskin Industrial 0.5 Hp 5 tum | AA2VKE 11C996 CP9778Trigger6.526Nej14,000 rpmAluminium0.58.25 "2 087 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Luftskivslipmaskin Industrial 0.5 hk 3 eller 5 tum | AB6XXX 22P494 CP3070-120GTrigger5.522Nej12,000 rpmAluminium0.57"8 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 Inch
5 785 kr /enhet