Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP875 Luftformkvarn rät vinkel 22.5 k rpm 0.3 hk 22 cfm | AA2VJE 11C970

CHICAGO PNEUMATIC CP875 Air Die Grinder rät vinkel 22.5k Rpm 0.3hk 22cfm

Finns i lager
Artikel: AA2VJE Modell: CP875Korsreferens: 11C970
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
1 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.5
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning22.0
Hylsa1 / 4 "
DutyAllmänt
AvgasrörFront
Gratis hastighet22,500 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialAluminium
HP0.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd4.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd3"
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kompakt och flexibel

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningStrypaDutyAvgasrörGratis hastighetHantera materialPris
CHICAGO PNEUMATIC CP875K Luftformkvarn rät vinkel 22.5 k varv / min 0.3 hk 22 cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0SpakAllmäntBakre22,500 rpmAluminium2 390 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Luftformkvarn rät vinkel 17k rpm 0.2 Hp 16cfm | AA2VJP 11C980 CP91074-23 / 32 "4.016.0TriggerAllmäntBakre17,000 rpmAluminium med gummigrepp1 857 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Luftformkvarn rät vinkel 30k varv / min 0.4 hk 19cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0SpakIndustriBakre30,000 rpmAluminium med kompositöverdrag5 573 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Luftformkvarn rät vinkel 24k varv / min 0.5 hk 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0SpakIndustriBakre24,000 rpmAluminium med kompositöverdrag6 891 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Luftmunstycke rät vinkel 20k varv / min 0.7 hk 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0SpakIndustriBakre20,000 rpmAluminium med kompositöverdrag7 053 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Luftmunstycke rät vinkel 25k varv / min 0.4 hk 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0SpakIndustriBakre25,000 rpmAluminium med kompositöverdrag5 959 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Luftmunstycke rät vinkel 18k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0SpakIndustriBakre18,000 rpmAluminium med kompositöverdrag6 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP875 Air Die Grinder rät vinkel 22.5k Rpm 0.3hk 22cfm
1 469 kr /enhet