CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulkraftsenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulkraftsenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6HGY Modell: GFGX16F3.2NVS05O-23Korsreferens: 19NE37

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
dBAChef
MotormärkeHonda
Motor HP5.5
Motorstorlek160cc
Vätskeport NPT1/2 "utlopp, 3/4" inlopp
Höjd20 "
Längd24 "
Max. Tryck2300 psi
Oljeförskjutning @ 5000 PSI0
Avlastningsventilområde1500 till 3000 psi
Behållarkapacitet5 gal.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.72
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413600030

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBreddPris
CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulkraftsenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38 GFGX39F08NVS20O-2124 "40 "83 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulkraftsenhet 2.5 Gpm - 2300 Psi
76 828 kr /enhet