Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll

Finns i lager
Artikel: AE9BWP Modell: RF44Korsreferens: 6HJD8
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPad Eye
Djup2"
Längd3 11 / 16 "
Material316 Stainless Steel
Monteringsstilyta
Ringtjocklek3 / 8 "
Bredd2.38 "
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Hook Max. Öppning (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMaterialBreddArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Stainless Steel2"1100 lb.1 072 kr
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Stainless Steel1.38 "880 kg884SEK
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Rostfritt stål2"4400 lb.1 026 kr
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Rostfritt stål2.25 "6600 lb.1 152 kr
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Rostfritt stål2 27 / 32 "9900 lb.1 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll
1 143 kr /enhet