Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices | AF9PEH 30PF02

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metrisk, 1 13/64 borr, 4 delar

Finns i lager
Artikel: AF9PEH Modell: 82192Korsreferens: 30PF02
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
8 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk trådinsats
Borrstorlek1 13 / 64 "
Tråd storlekM30 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.84
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Chrislynn 82192 precision professionell kit är lämplig för att reparera avskalade eller skadade gängor i metaller eller värdefulla delar.

Funktioner:

  • Satsen innehåller fyra insatser (M30 x 1.5), en kran och ett installationsverktyg.
  • Precisionsinsatserna är diamantformade spiralformade spolar gjorda av 18-8 rostfri ståltråd för att ge en exakt kontrollerad interferenspassning i ett överdimensionerat hål.
  • De fria spolarna i den spiralformade gänginsatsen kan böjas för att anpassas till form- och stigningsvariationer, och fördelar därmed belastningen mer effektivt över alla gängor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ett precisionsgänginlägg av låstyp?

A. Insatsen av låstyp har en krympt varv för att ge ett exceptionellt starkt grepp på den passande bulten. Låsinsatser eliminerar behovet av låsbrickor eller andra låsanordningar. Denna design rekommenderas för applikationer som kräver ett konstant låsmoment.

F. Vad används en gänginsatskran till?

A. En skruvgängad insatskran används för att förbereda ett hål med en överdimensionerad invändig gänga som kommer att rymma en spiralformad trådskruvgänga.

F. Vilken funktion har ett installationsverktyg?

A. Ett speciellt installationsverktyg används för att koppla in insatsens tång för att driva in den i huset.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRISLYNN 82192 Precision Professional Kit, Giant, Metrisk, 1 13/64 borr, 4 delar
8 380 kr /enhet