CHRISLYNN

Chrislynn, med huvudkontor i Auburn, USA, är en ledande tillverkare av högkvalitativa gängade skär designade för att skapa nya gängor eller reparera skadade invändiga gängor. De gängade skären används i stor utsträckning inom gruv-, oljeborrning och raffinering, fordonsindustri, flygelektronik och kraftgenereringsindustri. Läs mer

Filter

Fästelement

bearbetning

Pumps

Pneumatik

Fästelement Filter

TrådinsatsVisa alla

  • Trådinsatser

    Reparera skadade gängor eller skapa gängor i ogängade material. EZ Fix-insatser ger stor hållkraft i material för en stark och hållbar gängad anslutning.

  • Hex Drive trådinsatser

    En typ av gängad insats med en sexkantsdrift på toppen som gör att de kan installeras och dras åt med hjälp av en insexnyckel eller hylsa. Används i applikationer där ett högt vridmoment krävs och där det gängade skäret utsätts för höga nivåer av vibrationer eller påfrestningar.

  • Vänsterinsatser

    Designad med vänstergänga för att vrida moturs och reparera skadade gängor eller skapa gängor i material som inte är gängade. Nödvändigt i applikationer där vänstergänga krävs.

  • Helinsatser för reparation av trådar

    Reparera skadade gängor för att ge en stark, hållbar gängad anslutning och återställa funktionen hos ett skadat gängat hål. Finns i olika gängtyper, inklusive UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine och andra för att passa olika applikationer.

  • Verktyg för spiralgängningsinsats

    Högkvalitativt stål- / kolstålsinstallations-, kombinations-, bryt- och utsugningsverktyg utformat för enkel installation av nytt eller avlägsnande av gamla skruvformade skär från gängade hål

  • Tomma spiralinsatser

    Inkludera stenfasta ämnesskär, en typ av stenfast skär som inte har förberedda invändiga gängor. Används i applikationer där en icke-standard storlekskombination krävs. Finns i 303 rostfritt stål eller kolstålkonstruktion.

  • Gratis löpande spiralinsatser

    Frilöpande skär som gör det enkelt att trä in i en skadad eller avskalad gänga utan att knacka eller trä i hålet först. Ge en hållbar och stark reparationstråd över avskalade trådar.

  • Helical trådinsatser

    Används för att reparera avskalade trådar i metall, trä eller plast genom att installera en spiralformad trådinsats. Ge en ny yta för skruven eller bulten att greppa. Inkludera generellt en kran för att skära av en ny gänga i materialet, ett installationsverktyg och ett utbud av spiralformade skär i olika storlekar.

  • Låsning av spiralformade insatser

    Skapa starka och hållbara trådar i ogängade material eller reparera skadade trådar. Ge en säker, låsande anslutning som motstår att lossna över tid. Låsmekanismen uppnås genom olika sätt som tång eller hullingar som greppar hålets väggar och förhindrar att insatsen roterar.

SkruvarVisa alla

  • Fästsortiment

    Inkludera bergfasta skärsortiment som är färdigförpackade uppsättningar av stenfasta insatser för enkel byte i en applikation. Finns i kolstål och rostfria stålkonstruktioner.

Om CHRISLYNN

Chrislynn-skärkatalogen innehåller spiralformade, stenfasta (K-Type) och EZ Fix-skär med precision. Märkets BSF reparationssatser snabbt återställa eller reparera avskalade, slitna och skadade trådar i plåt, glasfiber eller andra spröda material. Dessa kit inkluderar insatser i rostfritt stål, verktyg och STI pluggkranar. Borr från Chrislynn är designade för att underlätta monteringen av gänginsatser. Dessa bits kan rengöra skadade eller utslitna skär, vilket banar väg för nya skär. Välj från ett brett utbud av borr och skärverktyg från Chrislynn på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Chrislynns MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Grainger-, Helicoil- och EZ LOK-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Chrislynn-insatser tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Chrislynn-insatser är små i storleken och levereras i flera delar, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

EZ Fix Inserts

De är gängade skär med en solid design som antingen består av kol eller rostfritt stål. Dessa skär finns i metriska och amerikanska mått med tunna väggar och kraftiga eller...Läs mer 

Rock Solid Inserts

De har kilar (nycklar) fästa på toppen och är toppgängade på utsidan. Insatserna skruvas in i komponenten när delen har gängats om och kilarna trycks in i den gängade ...Läs mer 

Vanliga frågor

Varför är stenfasta skär unika?

  • De kräver endast standardborrar och kranar för installation.
  • De kan användas i de flesta material, inklusive magnesium, aluminium, kol & rostfritt stål, gjutjärn och plast.
  • De erbjuder enkel installation jämfört med spiralformade trådinsatser.
  • Dessa insatser förhindrar att insatsen vrids efter installationen.
  • De förhindrar korsgängning vid installation.
  • Dessa solida insatser krävs inte för att hålla insatsen på plats.
  • De påverkas sällan av kalla eller varma temperaturer eftersom de hålls på plats mekaniskt och kan lätt tas bort.

Varför används spiralformade precisionsgängskär?

Precisionsskär används när andra tekniker för att fixera ett gängat hål är besvärliga, opraktiska eller omöjliga. Nästan alla gängade fästelement har mindre fel i den gängade formens stigning som tenderar att fokusera spänningen på ett fåtal gängor. Den spiralformade gänginsatsens fria spolar kan böjas för att passa skillnader i form och stigning, vilket fördelar belastningen mellan alla gängor effektivt.

Hur installerar man gänginsatser?

  • För att skapa en ny, stark gänga, rengör de ursprungliga, skadade gängorna med en standardborr (säljs ej med kit).
  • Hålet gängas sedan med en överdimensionerad kran som finns i varje kit.
  • Väl på plats tenderar insatsen att fjädra tillbaka till sin ursprungliga diameter, vilket ger den ett starkt grepp i hålet.
  • Slutligen bryts drivtången av genom att knacka nedåt med änden av införingsverktyget.
  • Vid behov kan insatser tas bort med ett av utdragningsverktygen.

Varumärkesexklusiva produkter