Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 15004134 Hård stansborr rak flöjt 10.50 mm | AH9RXU 41AK03

CJT KOOLCARB 15004134 Hård stansborr rak flöjt 10.50 mm

Finns i lager
Artikel: AH9RXU Modell: 15004134Korsreferens: 41AK03
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
816SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4134
Mått typmetrisk
Borrstorlek10.50mm
Finishobestruket
Flöjlängd76.2mm
MaterialHårdmetall
Total längd139.7mm
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam Released, Notch Thinned
Shank Dia.10.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0862
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 15001719 Hård formborr rak flöjt 11/64 tum | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Fraktionerad tum1.5 "3.5 "5 / 32 "381SEK
CJT KOOLCARB 15001875 Hård formborr rak flöjt 3/16 tum | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Fraktionerad tum1.5 "3.5 "11 / 64 "387SEK
CJT KOOLCARB 15001969 Hård formborr rak flöjt 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969metrisk44.45mm95.25mm4.50mm459SEK
CJT KOOLCARB 15002031 Hård formborr rak flöjt 13/64 tum | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Fraktionerad tum1.75 "3.75 "3 / 16 "371SEK
CJT KOOLCARB 15002165 Hård formborr rak flöjt 5.50mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165metrisk44.45mm95.25mm5.00mm510SEK
CJT KOOLCARB 15002188 Hård formborr rak flöjt 7/32 tum | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Fraktionerad tum1.75 "3.75 "13 / 64 "382SEK
CJT KOOLCARB 15002344 Hård formborr rak flöjt 15/64 tum | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Fraktionerad tum2"4"7 / 32 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 15004134 Hård stansborr rak flöjt 10.50 mm
816SEK /enhet