Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 17004844 Taper Length Drill Straight Flute 125 Degrees | AH9TAV 41AK73

CJT KOOLCARB 17004844 Konisk längd Borr rak räffling 125 grader

Finns i lager
Artikel: AH9TAV Modell: 17004844Korsreferens: 41AK73
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4844
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek31 / 64 "
Finishobestruket
Flöjlängd5.75 "
GradeHigh Performance
MaterialHårdmetall
Total längd7.75 "
Pekvinkel125 grader
Punkttyp4 Facet, Web Thunned
Shank Dia.31 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17001875 Avsmalnande borr rakt flöjt 3/16 tum | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Fraktionerad tum3.75 "5.75 "3 / 16 "2 894 kr
CJT KOOLCARB 17001969 Avsmalnande borr rakt flöjt 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969metrisk95.25mm146.05mm5.00mm3 136 kr
CJT KOOLCARB 17002165 Avsmalnande borr rakt flöjt 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165metrisk104.8mm155.58mm5.50mm3 278 kr
CJT KOOLCARB 17002188 Avsmalnande borr rak flöjt 7/32 tum | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Fraktionerad tum4.125 "6.125 "7 / 32 "3 249 kr
CJT KOOLCARB 17002344 Avsmalnande borr rakt flöjt 125 grader | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Fraktionerad tum4.625 "6.125 "15 / 64 "3 022 kr
CJT KOOLCARB 17002362 Avsmalnande borr rak flöjt 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362metrisk117.48mm155.58mm6.00mm3 254 kr
CJT KOOLCARB 17002500 Avsmalnande borr rakt flöjt 1/4 tum | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Fraktionerad tum4.625 "6.125 "1 / 4 "2 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 17004844 Konisk längd Borr rak räffling 125 grader
367SEK /enhet