Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 29703281 Borrkrona gemensamt skaft 21/64 tum | AH9TXD 41AR23

CJT KOOLCARB 29703281 Borrkrona Common Shank 21/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH9TXD Modell: 29703281Korsreferens: 41AR23
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.3281
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek21 / 64 "
FinishTenn
Flöjlängd1 15 / 16 "
GradeHigh Performance
MaterialHårdmetall
Total längd110mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSjälvcentrerande, finslipad, helisk lättnad
Shank Dia.5 / 8 "
Storlekar ingår21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 29702812 Borrkrona gemensamt skaft 9/32 tum | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Fraktionerad tum40mm4"5 / 8 "9 / 32 "2 705 kr
CJT KOOLCARB 29702969 Borrkrona gemensamt skaft 19/64 tum | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Fraktionerad tum1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "2 863 kr
CJT KOOLCARB 29703438 Borrkrona gemensamt skaft 11/32 tum | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Fraktionerad tum1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "2 818 kr
CJT KOOLCARB 29703543 Borrkrona gemensamt skaft 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543metrisk1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm2 863 kr
CJT KOOLCARB 29703750 Borrkrona gemensamt skaft 3/8 tum | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Fraktionerad tum54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "2 818 kr
CJT KOOLCARB 29704062 Borr Borrskaft 13/32 tum | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Fraktionerad tum58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "3 198 kr
CJT KOOLCARB 29704134 Borrkrona gemensamt skaft 10.50mm | AH9TXP 41AR33 297041340.4134metrisk58mm119mm16.00mm10.50mm2 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 29703281 Borrkrona Common Shank 21/64 tum
483SEK /enhet