SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF

SPEEDAIRE 2CUA9 slangrulle 1/2 tum 50 fot 300 psi

Finns i lager
Artikel: AB9FGF Modell: 2CUA9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishBelagd
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden22.5 "
Total längd20.625 "
Total bredd8.875 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypBuna N
Vridbart materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Speedaire 2CUA9 slangupprullare är en slangupprullare med en piedestal som endast innehåller en lågtrycksslang. Den används med vatten- eller luftslangar för pneumatiska verktyg, på byggarbetsplatser och i servicecenter.

Funktioner:

  • Denna slangvinda monteras på väggen, golvet eller taket för säker installation.
  • Den har ett permanent smord lager för att förhindra slitningar och friktion.
  • Denna slangupprullare har en svivel i mässing för ökad styrka och ett gummislangskydd för stötdämpning.
  • Den kan användas vid ett maximalt tryck på 300 PSI.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna slangupprullare?

S. Denna slangvinda kan användas vid temperaturer från -4 till 140 grader F.

F. Hur många monteringshål finns det i Speedaire 2CUA9 slangupprullare?

A. Det finns 4 monteringshål i denna slangvinda.

F. Vilken typ av spärr används i denna slangvinda?

A. Denna slangvinda har en låsspärr.

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 708 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 244 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr
SPEEDAIRE 2CUC5 Slangupprullare Vev 1/4 Inlopp 1/4 ut | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Grön kropp, svart slangHandvev50ft.Gummi--18 "2 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2CUA9 slangrulle 1/2 tum 50 fot 300 psi
4 779 kr /enhet