Clampco 94100-0250 bandklämma är lämplig för att tillhandahålla läckagesäkra anslutningar i medelstora och tunga applikationer, såsom kanalsystem, medicinsk utrustning, förrenare, bevattningssystem och påshusfilter.
Funktioner:
- Den har en rundad bandkant för att skydda mjuka slangmaterial från slangbitning.
- Den är gjord av 300-serien rostfritt stål för att ge hög draghållfasthet, hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- T-bultsdesignen säkerställer enhetlig klämkraft för 360-graders tätning när den används i applikationer med hög vibration eller stor diameter.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med flytbryggans design?
A. Den flytande bryggkonstruktionen säkerställer styrd åtdragning av klämman för att förhindra att slangen rynkas och efterföljande läckage.
F. Är denna klämma korrosionsbeständig?
S. Ja, klämman är zinkpläterad för att ge ett överlägset skydd mot oxidationsrelaterade skador som rost eller korrosion.
F. Vad är en trunnion?
A. T-bultsklämman har en ihålig D-formad tapp för att minska dragkraften på bulten och den fastnade leden.