CLE-FORCE C21960 Borr med koniska skaft, 21.50 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide

Artikel: CL2HAY Modell: C21960
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

410SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med koniska skaft

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)635
Fartygets bredd (cm)76.2

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C21950 Borr med koniska skaft, 10.50 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAM C21950125SEK
RFQ
CLE-FORCE C21951 Borr med koniska skaft, 12.50 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAN C21951165SEK
RFQ
CLE-FORCE C21952 Borr med koniska skaft, 12.80 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAP C21952165SEK
RFQ
CLE-FORCE C21953 Borr med koniska skaft, 13.75 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAQ C21953179SEK
RFQ
CLE-FORCE C21954 Borr med koniska skaft, 15.25 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAR C21954215SEK
RFQ
CLE-FORCE C21955 Borr med koniska skaft, 16.25 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAT C21955230SEK
RFQ
CLE-FORCE C21956 Borr med koniska skaft, 18.50 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAU C21956287SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-FORCE C21960 Borr med koniska skaft, 21.50 mm verktygsstorlek, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide
410SEK /enhet