Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C18024 Jobber Bit 7/16 Inch High Speed Steel | AB6WHW 22N449

CLE-LINE C18024 Jobber Bit 7/16 Inch High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AB6WHW Modell: C18024Korsreferens: 22N449
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.437 "
Mått typFraktionerad tum
FinishSvart guld
Flöjlängd4 1 / 16 "
Listnummer1878
MaterialHöghastighetsstål
Total längd5.5 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.7 / 16 "
Storlek7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentMått typFinishFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.Pris
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 tum höghastighetsstål | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Fraktionerad tumSvart guld7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "24SEK
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 tum höghastighetsstål | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Fraktionerad tumSvart guld1"18782"5 / 64 "26SEK
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 tum höghastighetsstål | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Fraktionerad tumSvart guld1.25 "18782.25 "3 / 32 "27SEK
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 tum höghastighetsstål | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Fraktionerad tumSvart guld1.5 "18782.625 "7 / 64 "28SEK
CLE-LINE C18004 Jobber Bit 1/8 tum höghastighetsstål | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Fraktionerad tumSvart guld1.625 "18782.75 "1 / 8 "29SEK
CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 tum höghastighetsstål | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Fraktionerad tumSvart guld1.75 "18782.875 "9 / 64 "33SEK
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 tum höghastighetsstål | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Fraktionerad tumSvart guld2"18783.125 "5 / 32 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C18024 Jobber Bit 7/16 Inch High Speed ​​Steel
142SEK /enhet