CLE-LINE

Cle-Line, en del av TDC (Top-Eastern Group), tillverkar en komplett linje av skärande verktyg som inkluderar borrbitar med jobblängd, borr med reducerat skaft, tryck- och vakuummätare, mekaniklängdsborr och dubbeländsborr. Läs mer

Filter

bearbetning

Elverktyg

Handverktyg

Vattensystem

testinstrument

Electrical

Om CLE-LINE

Cle-Lines produktkatalog innehåller ett brett utbud av generella och kraftiga borrkronor, såsom skaft, änd- och längdborr. Märkets borrkronor finns i olika storlekar, stilar och längder. Cle-Line jobbarborrsatser används med manuella borrmaskiner och handhållna elverktyg eftersom de ger flexibilitet och absorberar stötar och vibrationer. Märkets skaft höghastighetstål borrkronor används för generella borr- och underhållsapplikationer. De har ett HSS-substrat med en kraftig geometri för exakta operationer. Dessa borrkronor har svart oxidfinish för förbättrad smörjning och slitstyrka. Utvalda bitstorlekar finns tillgängliga med 3/8 tums reducerade skaft.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Cle-Line MPN korsar individuella referenser till motsvarande Westward och Benchmark Scientific modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Cle-Line-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Cle-Line-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Cle-Line-artiklar med kurirförsändelse och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Kan jag använda Cle-Line-produkter med en sladdlös borrmaskin?

Ja, du kan använda dessa Cle-Line-produkter med en sladdlös borrmaskin tills borren har tillräckligt med kraft för att hantera verktygets rekommenderade hastighet och matningshastighet. Följ tillverkarens rekommendationer för verktygshastighet och matningshastighet för att säkerställa optimal prestanda och livslängd.

Hur förvarar och underhåller jag Cle-Line-produkter på rätt sätt?

  • Förvara dem på en ren, torr plats borta från fukt och värmekällor.
  • Håll dem organiserade och skyddade från skador.
  • Rengör och smörj verktygen regelbundet.
  • Inspektera dem för tecken på slitage eller skador före varje användning.

Vad är skillnaden mellan höghastighetstål (HSS) och koboltborrkronor?

Koboltborrkronor tillverkas med en högre andel kobolt och en lägre andel andra metaller jämfört med HSS-borrkronor, vilket gör dem lämpliga för användning vid högre borrtemperaturer och ger längre verktygslivslängd. Koboltborrkronor rekommenderas för borrning genom hårdmetaller som rostfritt stål och gjutjärn.

Varumärkesexklusiva produkter