Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21157 Jobber borrset 13 delar höghastighetsstål 135 grader | AA9AMV 1BR72

CLE-LINE C21157 Jobber borrset 13 delar höghastighetsstål 135 grader

Finns i lager
Artikel: AA9AMV Modell: C21157Korsreferens: 1BR72
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Listnummer1801
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar13
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CLE-LINE C21105 Jobber borrset 13 delar höghastighetsstål 118 grader | AC3WLX 2X470 C211051899118 graderKonventionell punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21157 Jobber borrset 13 delar höghastighetsstål 135 grader
538SEK /enhet