Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 To 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Mutterlöpare 11 Cfm 18 Till 75 In.-lb.

Finns i lager
Artikel: AB7WHD Modell: 19RAA09AH3-GKorsreferens: 24D695
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
46 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk mutterlöpare
Luftintag1 / 8 "NPT
CFM @ Full belastning11
Drivstorlek3 / 8 "
Drive SystemVända
Gratis hastighet500 rpm
Huvudets bredd1"
Min. Slangstorlek3 / 16 "
Total längd12.9 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vridmoment Mjukt drag18 till 75 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bas till topp (1.19 ")

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekGratis hastighetHuvudets breddTotal längdPris
CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 12 To 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694 19RAA05AM2-G1 / 4 "570 rpm0.72 "12.4 "43 970 kr
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Mutterlöpare 11 Cfm 18 Till 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "340 rpm1"12.3 "52 169 kr
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "24 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Mutterlöpare 11 Cfm 18 Till 75 In.-lb.
46 594 kr /enhet