Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HP | AH8EUN 38NJ25

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HP

Finns i lager
Artikel: AH8EUN Modell: 236GLF-250-C4-GKorsreferens: 38NJ25

Få det Maj 6, Måndag
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
10 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid30.00
Bearing TypeBoll
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörFront
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typI kö
Hantera materialLegering
HP0.9 HP
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd6 13 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Upp till 1 "hårdmetallgrader, 2" hjul

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 HP | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "NPT30.00Sida18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "24 091 kr
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 HP | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "NPT26.50Front25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "8 663 kr
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 HP | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "NPT29.80Sida24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "11 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 HP
10 158 kr /enhet