Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Högervinkelslip Industriell 13500 rpm 0.6HP | AH8EUQ 38NJ27

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Högervinkelslip Industriell 13500 rpm 0.6HP

Finns i lager
Artikel: AH8EUQ Modell: 236GLSB-135A-W3T4Korsreferens: 38NJ27
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
21 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid29.80
CFM @ Full belastning28.0
DutyIndustri
AvgasrörSida
Gratis hastighet13,500 rpm
Kvarn typVinkel
Hantera materialAluminium
HP0.60 HP
LåsJa
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd9.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter4"
HjultypTyp 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Högervinkelslip Industriell 13500 rpm 0.6HP
21 061 kr /enhet